Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adapter voor lade-inzetten

Adapter voor lade-inzet
TB-HOEK-SLM-USBX-ALU-F.SM43/44

Art.-nr. 096381 716

EAN 4062856133161

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adapter voor lade-inzetten

Art.-nr. 096381 716
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
Gemaakt van aluminium
Opmerking

Voor lade-inzetten met een diepte van 380 mm in lademodules met een breedte van 556 mm en een diepte van 450 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

470 mm

Hoogte

70 mm

Diepte

70 mm

Productgewicht (per stuk)

0,200 kg

Kleur

Aluminium zilver

Materiaal

Aluminium

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-12BOXEN-SBX3812

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
x 1 st
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-15BOXEN-SBX3815

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
x 1 st
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-18BOXEN-SBX3818

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
x 1 st
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-23BOXEN-SBX3823

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen
x 1 st
Lade-inzetten

SCHUIFLADE INZETSLM-LEER-SBX38

Overzichtelijke en ordelijke opslag van kleine onderdelen