Adapter voor drukuitlaat
Adapter voor slangkoppeling
SLANGPIL.-VLINDERM-M16X1,5SLANG 8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Universeel - past op de remdrukaansluiting van de meeste remsystemen (WABKO, Knorr, Dahl, Grau)
- Voor aansluiting op luchttoevoerleiding
Geschikt voor pijpbinnendiameter | 8 mm |
Aansluitingsschroefdraad | M16 x 1,5 |
Productgewicht (per stuk) | 39.000 g |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)