Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adapter voor Quadro-L holle boor

ADAPT-ZUIGBOOR-MAX-(V.ZUIGBOOR-QL)

Art.-nr. 0647120000

EAN 4099618125836

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adapter voor Quadro-L holle boor

Art.-nr. 0647120000
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
Zuigadapter met snelkliksluiting voor losse Quadro-L holle boren
  • Snelle en eenvoudige vervanging van de boor dankzij de snelkliksluiting

  • Kan meerdere keren worden gebruikt en worden gecombineerd met verschillende boordiameters (is duurzaam en kostenbesparend)
Opmerking
  • Alleen voor gebruik in combinatie met losse Quadro-L holle boren

  • Raadpleeg de bijgevoegde gebruikshandleiding

  • Alleen voor gebruik met stofzuigers van stofklasse M
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Schone, stofvrije boorgaten voor het aanbrengen van chemische ankers

  • Boorgaten voor het achteraf inlijmen of vervangen van wapeningstaven

  • Werk in kritieke gebieden die vrij moeten blijven van stof, zoals openbare gebouwen, ziekenhuizen, etc.

  • Renovatiewerk waar stof moet worden voorkomen en de gebruiker moet worden beschermd

Lengte

70 mm

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-max

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Industriële nat- en droogzuiger ISS 40-M AUTOMATIC

NAT- EN DROOGZUIGER ISS 40-M AUTOMATIC

Universele veiligheidsstofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met M-certificering en automatische filterreiniging
x 1 st
Aansluitmof voor ETS 150/holle boor

ADAPTER-STOFAFZUIGING-HAMERBOREN-ETS150

Elektrisch geleidende gereedschapsmof met luchtregelaar