Adapter 3/8 inch Met snelwisselknop
3/8" adapter met snelwisselhouder
ADAPTER-BIT-3/8IN-4KT-SNELWISSEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aandrijving: 3/8 inch vierkante kop, DIN 3121
Voor gebruik met ratel of ander binnenvierkant
Gat voor borgpen en O-ringgroef
Uiteinde: 1/4 inch binnenzeskant, DIN 3126
Datasheets(X)
Universele bevestiging van 1/4" bits
Opname (S2) | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting (S1) | 1/4 inch |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Lengte (L1) | 43 mm |
Lengte bevestigingselement (L2) | 15 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 14 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 19 mm |