Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Adapter 15-polig naar 2 x 7-polig Standaard 24 V

Spiraalkabel, standaard 15, 2x 7-polig 24 V
SPIRAALKABEL-ADAPT-15PLG-2X7PLG-24V-4,0M

Art.-nr. 0510950280

EAN 4045727442258

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adapter 15-polig naar 2 x 7-polig Standaard 24 V

Art.-nr. 0510950280
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
2 x 7-aderige spiraalkabel polyurethaan (PU)



7-polige stekker N- en S-uitvoering, aangegoten kunststof, waterdicht



9 krimpcontacten aan 15-polig uiteinde



Draaddoorsnedes per spiraal: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Aansluiting


  • Op trekker/aanhanger

15-polige contactdoos


2 x 7-polige contactdoos

Contactbezetting conform ISO 12098

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aansluiting van 15-polige contactdozen (aan de kant van trekker of aanhanger/oplegger) op 7-polige N- en S-contactdozen (kant van trekker of aanhanger/oplegger).

Werklengte

4000 mm

Normering

ISO 12098

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie