Adaptateur scies cloches métal + foret de centrage M-CLICK+
Adaptateur scie-cloches métal + foret de centrage M-CLICK
ADAPT SCIES CLOCHES M-CLICK+
Art. N° 5801692005
EAN 4099618220524
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Changement de porte-embouts pratique et rapide grâce au système multi-emmanchement M-CLICK Würth
- Système complet particulièrement compact ; peut également être utilisé dans les espaces les plus confinés
- La longueur de la tête est réduite au maximum pour faciliter le raccordement direct à la machine
- Utilisation fiable et sûre des scie-cloches : empêche toute chute due à l'ouverture accidentelle comme avec un mandrin
- Les tolérances de fabrication très faibles, le raccordement direct et s'adaptant parfaitement à l'emmanchement l garantissent une réduction significative des vibrations et une concentricité plus précise de la scie-cloche, ce qui se traduit par une longévité prolongée de la scie-cloche et par une usure moindre du palier de l'unité d'éjection
- Pour changer la scie-cloche, il n'est pas nécessaire de retirer l'adaptateur de l'emmanchement, ce qui permet une utilisation d'une seule main De plus, les adaptateurs fournis permettent un changement très simple et rapide entre les différents diamètres
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'emmanchement | M-CLICK+ |
FORET-CENTRE-SCIE-CLOCHE-HSCO-110MM
ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM
ADAPT-HO/CYLSAW-A4-1/2IN-D14-30MM