Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique

Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique
PORTE CLOCHE-CLIPS-D14 -152

Art. N° 0632900000

EAN 4050641961174

Prix affichés aux clients après connexion
Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique

Art. N° 0632900000
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
Un seul adaptateur pour tous les diamètres

Rapide, pratique et sûr


  • Des adaptateurs spéciaux permettent de changer rapidement et facilement de diamètre

  • Le support n'a pas besoin d'être retiré du mandrin ou de la pince de serrage pour changer la scie. Cela permet de réaliser le changement d'une seule main.


Précision et durée de vie extrêmement élevées


De très faibles tolérances de production et une tige à 3 surfaces permettent de réduire de manière significative les vibrations de la scie et de garantir une fixation optimale dans le mandrin et la pince de serrage. Ceci confère une plus longue durée de vie à la scie-cloche et une usure réduite des roulements de la machine d'entraînement.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour diamètre de scie-cloche

14 - 200mm

Diamètre de la tige

11 mm

Type d’entrainement

Triangle

Longueur

140 mm

Adaptateur rapide pour scie-cloche bimétallique comprenant:
1 x
Foret à centrer HSCo pour scie-cloche en carbure de tungstène Heavy Duty et scie-cloche HSS bimétal Longlife & HSCo8

FORET-CENTRE-SCIE-CLOCHE-HSCO-110MM

Description: Convient à tous les matériaux ou presque, comme le bois dur, le bois tendre, la fonte, les métaux non ferreux, l'acier classique et l'acier inoxydable
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur A2 pour scie-cloche bi-métal pour des diamètres de 32 à 152 mm

ADAPT-HO/CYLSAW-A2-5/8IN-D32-152MM

Quantité: 1 x
1 x
Adaptateur A4 pour scie-cloche bi-métal pour des diamètres de 14 à 30 mm

ADAPT-HO/CYLSAW-A4-1/2IN-D14-30MM

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur mixte A4/A2 pour scie-cloche

ADAPT-HO/CYLSAW-COMBI-A4/A2

x 1 pcs
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées
x 1 pcs
Perceuse-visseuse sans fil ABS 18 compact M-CUBE

VISSEUSE-PERCEUSE ABS18 COMPACT SANS BAT

Visseuse-perceuse à batterie compacte, puissante et sans charbons, pour les travaux de vissage et de perçage modérés, développée par Würth pour répondre aux exigences des professionnels