Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Adaptateur pour riveteuse sans fil

Adaptateur pour riveteuse sans fil

Art. N° 0700915225
EAN 4053479547008
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation avec riveteuse sans fil ANG 12/ANG 14/ANG 310

Montage simple et rapide possible par fixation sur toutes les riveteuses sans fil Würth



L'adaptateur facilite l'accès à la gamme de batteries Würth existantes de technologie lithium-ion de 14,4 V à 1,5 Ah ; 2,0 Ah ; 3,0 Ah et 4,0 Ah.


Celles-ci peuvent être chargées avec le chargeur de batterie AL 30-Li, réf. 0700 816.



L'utilisation de l'adaptateur permet de profiter de tous les avantages des batteries lithium-ion Würth :


  • Plus grandes capacités de batterie

  • Fonction de charge rapide des batteries de 25 à 30 min

  • Réduction de la variété des batteries et chargeurs

  • Indicateur de niveau de charge sur la batterie
Indication

Pour utilisation de batteries lithium-ion de 14,4 V à 1,5 Ah ; 2,0 Ah ; 3,0 Ah et 4,0 Ah uniquement

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Batteries adaptées

14,4V

Tension nominale

14.4 V/DC

Type de pile/batterie

Li-lon

Machines adaptées

Würth ANG 12, Würth ANG 14, Würth ANG 310

Chargeurs adaptés

AL 30-CV-Li

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

190.000 g