Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Adaptateur de fiche de réduction CEE Avec inverseur de phase

Adaptateur CEE pour bouchon réducteur 400 V
ADAPT-CEE-(32A-PHSINV)-(16A-CUPL)-5PIN

Art. N° 0969780101
EAN 4053479481838

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Entrée : Convertisseur de phase CEE, 32 A, 5P, 400 V

  • Sortie : Prise CEE, 16 A, 5 pôles, 400 V (protégée par disjoncteur, 16 A, 3 pôles, C)

  • Contacts nickelés

Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Nombre de connections

2 PCS

Courant nominal

16 A

Tension nominale

400 V/CA

Fusible principal

CEE 16A - 1LS 16A 3P C

Couleur

Gris, Rouge

Indice de protection IP

IP 44

Matière du boîtier

Polyamide

Matière des contacts

Laiton nickelé

Longueur x largeur x hauteur

281 x 80 x 98 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rallonge CEE

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Conduite flexible caoutchouc épais H07RN-F
x 1 pcs