Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Adaptateur de fiche CEE

Fiche CEE et adaptateur de prise 400V

Art. N° 0969780001

EAN 4053479481784

Prix affichés aux clients après connexion
Adaptateur de fiche CEE

Art. N° 0969780001
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
Avec inverseur de phase
  • Entrée : Convertisseur de phase CEE, 16 A, 5P, 400 V

  • Sortie : Prise CEE, 32 A, 5P, 400 V

  • Contacts nickelés

Conforme aux normes CEI 60309, EN 60309 et VDE 0623

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Nombre de connections

2 PCS

Courant nominal

16 A

Tension nominale

400 V/CA

Couleur

Gris, Rouge

Indice de protection IP

IP 44

Matière du boîtier

Polyamide

Matière des contacts

Laiton nickelé

Longueur x largeur x hauteur

300 x 92 x 103 mm