Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Adaptateur d'embout avec tige à insert carré de 9x12 mm

Adaptateur d'embout pour clé dynamométrique 9x12 mm

Art. N° 0714750500

EAN 4065746694889

Prix affichés aux clients après connexion
Adaptateur d'embout avec tige à insert carré de 9x12 mm

Art. N° 0714750500
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
Pour clés dynamométriques à tige à insert carré de 9x12 mm
  • Compatible avec les embouts de 1/4 pouce et les connecteurs avec entraînement 6 pans

  • Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil

  • Adaptateur avec frein d'axe, sans aimant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tige carrée mâle

9x12mm

Empreinte

1/4 pouce

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé mat

Longueur (L1)

41,7 mm

Longueur de tête (L2)

25,1 mm

Diamètre de tête (D1)

22,5 mm

Hauteur du carré (D2)

12,0 mm

Emmanchement en pouce

1/4

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé dynamométrique Avec montage sur tige avec insert carré de 9x12 mm

TRQWRNCH-F. INSERT TOOL-9X12MM-(12-60NM)

Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil
x 1 pcs
Clé dynamométrique Avec montage sur tige avec insert carré de 9x12 mm

TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)

Avec verrouillage par téton sur le support carré pour un changement rapide d'outil