Adaptateur Mini
Elargissement pour adaptateur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Augmente la vitesse de travail
La molette accélère le processus de vissage grâce au moletage antidérapant.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement (S2) | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte (S1) | 3/4 pouce |
Type d'empreinte | Quatre pans extérieurs |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 38,5 mm |
Epaisseur du moletage (L2) | 11,5 mm |
Longueur (L1) | 34,5 mm |