Adaptateur DIN 7428 C 6.3 (1/4 pouce)
Pièce raccord DIN 7428 C 6.3 (1/4)
CONNECTEUR, 1/4'', 1/4'', 25MM
Art. N° 0614176700
EAN 4011231509558
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Support incorrect ? Essayer cet adaptateur
- L'adaptateur s'adapte à toutes les empreintes hexagonales standard et les connecte à la douille carrée de l'outil
- La conception courte assure une transmission de puissance stable et sans torsion
- Permet d'utiliser des clés à douille sur des machines équipées d'un mandrin de serrage standard
- La rainure distinctive sur l'empreinte connecte solidement l'adaptateur au support
Adaptateur durable
- L'alliage utilisé et la conception assurent une longue durée de vie de l'adaptateur
- La conception spéciale signifie que la rouille et la saleté ont peu d'impact sur la fonction de la goupille
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | C 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Quatre pans extérieurs |
Longueur | 25 mm |