Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Adaptateur 3/8 pouce

Adaptateur 3/8 pour embout 1/4
ADAPTATEUR 3/8''

Art. N° 071512 01
EAN 4011231727181

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Mandrin à changement rapide

Entraînement : Douille carrée 3/8 pouce, DIN 3121


À utiliser avec un cliquet ou un autre entraînement carré



Orifice pour goupille d'arrêt et rainure de joint torique



Embout : Six pans mâle 1/4 pouce, DIN3126

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Montage universel d'embouts 1/4 pouce

Empreinte (S2)

3/8 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Empreinte (S1)

1/4 pouce

Type d'empreinte

Douille six pans

Longueur (L1)

43 mm

Longueur de fixation (L2)

15 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

14 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

19 mm