Adaptateur 1/4 pouce pour embout 1/4 pouce
Adaptateur 1/4 pour embout 6 pans 1/4
ADAPTATEUR 1/4''
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/129434.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Empreinte :
Carré 4 pans mâle 1/4 pouce, DIN 3121
A utiliser avec un cliquet en sortie 4 pans mâle
Sortie :
Douille 6 pans mâle 1/4 pouce, DIN 3126
Fiches de données de sécurité(X)
Montage universel d'embouts 1/4 pouce
![]() | |
Empreinte (S2) | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte (S1) | 1/4 pouce |
Type d'empreinte | Douille six pans |
Longueur (L1) | 30 mm |
Longueur de fixation (L2) | 11 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 13 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 14 mm |