Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise
Mousse nettoyante lave-glace pour pare-brise
MOUSSE PARE BRISE BIDON 5L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stable
Ne s'écoule pas sur les surfaces verticales
Degré de nettoyage extrêmement élevé
- Lorsque les bulles de mousse éclatent, les nettoyants actifs très concentrés sont transportés directement vers les saletés
- Pouvoir de dissolution des saletés exceptionnel
Permet d'économiser de l'argent grâce à un rendement multiplié par 20
Respectueux des matériaux
N'attaque pas les peintures, le caoutchouc et les plastiques
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Ne convient pas au verre polycarbonate.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Dissout les résidus d'insectes, les déjections d'oiseaux et la poussière routière, mais aussi les dépôts de nicotine, les traces de graisse, les résidus de silicone et les traces de caoutchouc sur le verre, les vitres de voiture, les rétroviseurs et les surfaces peintes.
Pour un effet mousse optimal, bien secouer avant utilisation.
Contenu | 5 L |
Poids du produit (par pièce) | 5176 g |
Type de récipient | Bidon |
Base chimique | Mélange de solvants organiques |
Odeur/parfum | Citron |
Couleur | Incolore |
pH | Env. 10 |
Point d'éclair min. | 35 °C |
Densité/conditions | 0,97 g/cm³ / à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans silicone | Oui |
Biodégradabilité | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!