Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Acrylkit

Acrylkit
SCHILDERSACRYL-BINNEN-WIT-310ML

Art.-nr. 0892165

EAN 4011231895514

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acrylkit

Art.-nr. 0892165
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
Voor afdichtnaden in binnenruimtes met weinig uitzetting of krimp
  • Uitstekende hechting voor in de handel verkrijgbare verven en pleisters en kan zowel worden beschilderd als bepleisterd

  • Het product heeft een breed scala aan toepassingen en is geschikt voor voegen binnenshuis met geringe uitzetting

  • Siliconenvrij

  • Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en UV
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de voeg optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van de ondergrond. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer

  • De afmetingen van de voegen moeten worden beoordeeld, met name brede voegen moeten vooraf worden gevuld met PE-achtervulstangen

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

  • Niet geschikt voor gebruik met voorgecomprimeerde afdichtingstape

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

Getest volgens EN 15651 deel 1


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≤ 5%

  • Volumeverlies: ≤ 45%

  • Rekgedrag na onderdompeling in water (van 23 °C), rekbaarheid: ≥ 25%

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd


Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afdichten van scheuren en schade aan pleisterwerk, beton en gips.

Handleiding
  • De oppervlakken moet schoon, droog en vetvrij zijn

  • Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie.

Kleur

Wit

Inhoud

310 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Acrylaatharsdispersie

Dichtheid

1,6 g/cm³

Geur

Zwakke geur

Absorptie continue beweging

5 %

Shore-hardheid A

50

Min. rek bij breuk

250 %

Voorwaarde rek bij breuk

voor folie 2 mm

Uithardingssnelheid

1 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. huidvormingstijd

10 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uitgevoerd met fungicide

Nee

Siliconenvrij

Ja

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 80 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

UV-bestendig

Ja

Coatingverdraagzaamheid

Ja

Overschilderbaar

Ja

Voorbehandeling ondergrond vereist

Op absorberende en poreuze oppervlakken

Mengverhouding

Mengverhouding van acrylkit met water 1:1-01:5

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / bij 20 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kitpistool handmatig, hoge kwaliteit

HANDKITPISTOOL-KOKER-ROOD/ZWART-310ML

Hoogwaardig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met kunststof handvat
x 1 st
Kitpistool voor kokers, voor Basic-kokers

HANDKITPISTOOL-KOKER-BASIC-310ML

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met geklonken greep
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-6MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-10MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-15MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-20MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-30MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 25 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-40MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-50MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
Voegspatel

VOEGENSPATEL

Geometrische vorm met schuine randen
x 5 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie