Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Acrylique Spécial

Mastic d'étanchéité acrylique Special

Art. N° 0892161001

EAN 4046777028980

Prix affichés aux clients après connexion
Acrylique Spécial

Art. N° 0892161001
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
Mastic d'étanchéité acrylique spécial qui minimise la formation de fissures et la décoloration des peintures à émulsion au niveau du joint.
  • Peut être peint avec des peintures à émulsion de grande qualité en quelques heures

  • Minimise le risque éventuel de formation de fissures et de décoloration de la peinture à émulsion appliquée

  • Résiste au vieillissement, aux intempéries et aux UV

  • Plasto-élastique

  • Sans silicone, sans solvant et sans phtalates
Indication

La vitesse de prise dépend de la température de traitement, des conditions météorologiques et de l'humidité de la surface. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Le joint doit être protégé au moins 5 heures avant la pluie. Incompatible avec les substrats en PE, PP, PMMA, PTFE, néoprène et bitume.

Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1


  • Comportement au feu : Classe E

  • Libération de produits chimiques dangereux pour la santé ou l'environnement : Voir la fiche de données de sécurité

  • Stabilité en charge : ≤ 3 mm

  • Perte de volume : ≤ 25 %

  • Adhérence/dilatation sous précontrainte après une immersion dans l'eau : ≥ 25 %

  • Durabilité : Réussi

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Mastic d'étanchéité acrylique spécial pour joints intérieurs et extérieurs. Convient aux joints entre des fenêtres en bois/métal et le béton et la maçonnerie. Le mastic d'étanchéité acrylique affiche de bonnes propriétés d'adhérence sur les substrats classiques. Toutefois, nous recommandons l'utilisation d'un primaire pour les surfaces absorbantes et poreuses (rapport acrylique-eau de 1:3 à 1:5). Lorsque c'est possible, remplir les joints avec un fond de joint PE pour empêcher l'adhérence sur trois bords.

Type de récipient

Cartouche

Contenu

310 ml

Propriétés fongicides

Non

Couleur

Blanc

Base chimique

Dispersion polyacrylique

Densité

1,61 g/cm³

Déformation maximale admissible

7,5 %

Odeur/parfum

Inodore

Vitesse de polymérisation

1 mm/d

Conditions de polymérisation

23°C et 50% d'humidité relative

Temps de formation de peau min.

10 min

Allongement à la rupture min.

200 %

Conditions d'allongement de rupture

conforme à la norme DIN 53504

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Dureté Shore A

40

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 75 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Surcouchable avec peinture/vernis

Après séchage complet

Pré-traitement de surface requis

Sur les surfaces absorbantes ou poreuses

Rapport de mélange

Ratio de mélange des mastics d'étanchéité acryliques avec l'eau = 1:1 à 1:5

Résistance aux UV

Oui

Compatibilité peinture

Oui

Durée de stockage après production

18 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 25°C

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel pour colles et mastics

PISTOLET A CARTOUCHES MANUEL-310ML

Conception robuste semi-ouverte, en tôle acier avec mécanisme d'alimentation.
x 1 pcs
Pistolet de calfeutrage jusquà 300 ml 14:1

PISTOLET MANUEL PRESSFIX 600ML

Robuste pistolet d'extrusion pour poche pouvant être converti pour utiliser des cartouches de différentes tailles et épaisseurs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant multi-usage
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.