Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Achterplaat voor trekankers, twee delen

Achterplaat, tweedelig trekanker
ACHTERPLAAT-TREKANKER-2DLG-60X440X3,0MM

Art.-nr. 5392000308
EAN 4062856220199

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
  • Ideaal voor een groot aantal installatiesituaties dankzij diverse combinatiemogelijkheden met het betreffende basiselement

  • Pre-productie in de fabriek mogelijk, zoals montage van de achterplaat of complete beplating en voltooiing van binnenmuren

  • Hoge treksterkte
Opmerking

Geen schade aan wandelementen tijdens transport en minder risico op letsel door uitstekende onderdelen

CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voormontage van de achterplaat met ankernagels of raveeldragerschroeven in de fabriek

  • Eindmontage van het basiselement met behulp van pias®-schroeven voor aansluiting op de achterplaat en met fixankers of betonschroeven voor verankering in de grond op de bouwplaats

  • Het is ook mogelijk om de hoogte snel en eenvoudig aan te passen op de bouwplaats

Typeomschrijving

BP 60-440

Breedte

60 mm

Hoogte

440 mm

Dikte

3 mm

Aantal gaten

30 st

Gatdiameter

5,1 mm

Goedkeuring

ETA-14/0274

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Basiselement voor trekankers, twee delen

TREKANKER-2DLG-HTA-2PV-155X63X60X3,0

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
Basiselement voor trekankers, twee delen

TREKANKER-2DLG-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Ideaal voor het verbinden van houten constructies met beton-, staal- en houtconstructies
x 10 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® 4 JH raveeldragerschroef Staal verzinkt voldraad panhead

RAVEELDRAGERSCHROEF-RW20-(A3K)-5X60

ASSY 4 JH
Voldraadschroef met visueel aantrekkelijke panhead met versterkte schacht voor het spelingvrij bevestigen van plaatmetalen onderdelen en metalen verbinders in hout in droge binnen- of beschutte buitenruimtes
x 250 st
Kam-/ankernagel

ANKERNAGEL-(A2K)-4X60MM

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)