Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Achterlicht 7 kamers

LED-NEON-ACHTERLICHT-RECHTS-12/24V

Art.-nr. 9501010583

EAN 4065746438230

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Achterlicht 7 kamers

Art.-nr. 9501010583
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
LED 24 V
E-goedkeuring
Kabel 1 m
Grootte 514 x 129 x 90
Installatieafstand 152 mm
Markeerlicht met reflector
-460 200 rechts
-460 201 links, met kentekenverlichting
OpmerkingEU-typegoedkeuring
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal kamers

3 st

Lengte

360 mm

Vermogen

0,2 W

Breedte

135 mm

Hoogte

35,5 mm

Diepte

35,5 mm

Beschermklasse IP

IP 67

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie