Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Acétate de silicone, translucide

Acétate de silicone, translucide
SILICONE SANITAIRE-CRISTAL-310ML

Art. N° 0892215

EAN 4046777678079

Prix affichés aux clients après connexion
Acétate de silicone, translucide

Art. N° 0892215
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
Produit d'étanchéité translucide pour joints pour le verre, les vitrines et les présentoirs
  • Hautement transparent

  • Elasticité permanente
Indication

Le silicone peut devenir opaque suite à l'utilisation d'un agent de lissage.



Pour plus d'informations sur l'application, se reporter au catalogue en ligne Würth sous "Remarques générales sur le traitement de produits d'étanchéité"

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour l'étanchéité sur le verre, les vitrines, les présentoirs, et la fabrication de meubles.

  • L'étanchéité des rainures de vitre n'est pas recommandée

  • Collage de petite taille pour les applications artistiques telles que les décorations en verre, les briques de verre.
Mode d'emploi

Le support doit être intact, propre, sec et exempt de graisse, de rouille et de poussière. Ne pas utiliser par fortes pluies. Noter les dimensions du joint ; voir la fiche de données techniques. Apprêter les joints avec du matériau de remplissage PE (réf. 0875...). Travailler l'acétate de silicone sec avant qu'il ne forme un revêtement, l'utilisation d'un agent de lissage pouvant entraîner la turbidité du silicone.

Type de récipient

Cartouche

Contenu

310 ml

Base chimique

Silicone, base acétique

Couleur

Translucide

Déformation maximale admissible

12,5 %

Dureté Shore A

20

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 150 °C

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Temps de formation de peau min.

15 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation min./max. (selon conditions)

2-3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Allongement à la rupture min.

150 %

Propriétés fongicides

Non

Classe du matériau de construction

B2

Durée de stockage après production

24 Mois

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Densité/conditions

1 g/cm³ / à 20°C

Densité

1 g/cm³

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel pour colles et mastics

PISTOLET A CARTOUCHES MANUEL-310ML

Conception robuste semi-ouverte, en tôle acier avec mécanisme d'alimentation.
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Lisseur de joint forme géométrique avec bords biseautés

JNTSMTHR

Avec ses bords biseautés, le lisseur de joint est particulièrement adapté aux applications sanitaires
x 5 pcs
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.