Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Acétate de silicone pour salle de bain

Acétate de silicone pour salle de bain
SILICONE SANITAIRE-GRIS-310ML

Art. N° 08925605
EAN 4053479304649

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Produit d'étanchéité spécial pour le carrelage et les pièces humides
  • Excellente adhérence sur les carreaux pour une étanchéité sûre des joints de carreaux

  • Résistance élevée aux produits chimiques1)

  • Bonnes propriétés de lissage

  • Elasticité permanente

  • Matériau de construction de classe B2 conforme à la norme DIN 4102

  • Fongicide. Le produit d'étanchéité se protège lui-même contre les moisissures et les algues
IndicationCouleur affichée à titre indicatif uniquement. Pour sélectionner précisément la couleur, merci d'utiliser nos nuanciers d'échantillons.


Le silicone d'acétate pour pièces humides n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. Conforme à la classe de matériaux de construction B2 selon la norme DIN 4102. Peut être utilisé autour des piscines, mais pas dans les piscines.


En raison du grand nombre de systèmes de peintures existants, il est nécessaire d'effectuer des essais pour vérifier la compatibilité avec la peinture. Le risque de jaunissement au contact de peintures à base de résine alkyde blanche ne peut pas être exclu. Risque de corrosion en cas d'utilisation sur le fer et les métaux non ferreux bruts.


Après la formation de la pellicule, ne pas vaporiser de liquide (p. ex., un agent de lissage ou de l'eau) sur le joint car des taches pourraient apparaître.



N'utiliser les agents de lissage ou l'eau qu'avant la formation de la pellicule et les retirer entièrement à l'aide d'un outil de lissage après l'application. L'excédent à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, il existe un risque de tâche.



Pour les matériaux entrant en contact avec le produit d'étanchéité même après le traitement, déterminer si les ingrédients ou l'évaporation sont susceptibles de causer des altérations ou modifications (comme une décoloration) du joint d'étanchéité. Afin de déterminer la couleur exacte, utiliser la carte d'échantillons réf. 5995000405


Le silicone peut avoir tendance à se décolorer dans les zones sombres non exposées aux UV. Eviter tout contact avec le ruban VKP.



1) La fonctionnalité dans les applications sanitaires dépend du niveau d'humidité et des propriétés de ventilation.


2) La garantie de 10 ans s'applique exclusivement aux propriétés du produit relatives à la résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement, ainsi qu'à la solidité de la couleur. La fonctionnalité ne saurait être garantie, car elle dépend d'une application correcte.


3) Les différents types de polycarbonate nécessitent d'effectuer des tests d'adhérence et de comptabilité avec l'application. Des fissures de contrainte peuvent apparaître notamment lors de l'application sur une arête de coupe.


4) Risque de décoloration au contact du bois. Les essais préliminaires sont absolument obligatoires.

Testé conforme à la norme EN 15651 Parties 1, 2, 3


  • Comportement au feu : classe E

  • Stabilité en charge : < 2 mm

  • Propriétés de repositionnement : > 70 %

  • Perte de volume : < 10 %, pour réf. 0892 215 : < 20 %

  • Adhérence/dilatation lors de l'exposition à la chaleur, à l'eau et à la lumière artificielle : Réussi

  • Durabilité : Réussi

  • Propriétés élastiques à -30 °C : : < 0,9 MPa

  • Comportement à la traction sous précontrainte à -30 °C : Réussi

Ces données sont des recommandations basées des tests que nous avons réalisés et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour joints de dilatation et de raccord dans les salles de bain, les cuisines, les toilettes et les piscines

  • Convient aux applications sanitaires1)

  • Peut être utilisé dans les saunas 4)
Mode d'emploi

Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité" et "Compatibilité des produits d'étanchéité Würth avec les matériaux de construction".


  • Utilisation sans apprêt : Email, carrelage, céramique émaillée, verre, acier inoxydable et quelques plastiques 3)

  • Avec apprêt : Bois, aluminium, chrome, béton, mâchefer, brique en terre cuite, PVC dur

Type de récipient

Cartouche

Contenu

310 ml

Base chimique

Silicone, base acétique

Couleur

Gris béton

Déformation maximale admissible

25 %

Dureté Shore A

18

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C

Vitesse de polymérisation min./max. (selon conditions)

3-3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Temps de formation de peau min.

20 min

Conditions pour la formation de peau

à 23°C et 50% d'humidité relative

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Allongement à la rupture min.

250 %

Propriétés fongicides

Oui

Classe du matériau de construction

E

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité/conditions

1 g/cm³ / à 20°C

Densité

1 g/cm³

Longévité

Faiblement polluant

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pistolet à cartouches manuel pour colles et mastics

PISTOLET A CARTOUCHES MANUEL-310ML

Conception robuste semi-ouverte, en tôle acier avec mécanisme d'alimentation.
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nuancier pour mastics détanchéité

COLCARD-SEAL-BOARD-A4-(SIL-ACETAT BA)

Nuancier pour sélection de teintes
x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de découpe pour cartouches

COUPE-CARTOUCHES

Pour ouvrir des cartouches en plastique et couper de façon précise des embouts d'application en plastique à la longueur et à l'angle souhaités
x 1 pcs
Lisseur de joint forme géométrique avec bords biseautés

JNTSMTHR

Avec ses bords biseautés, le lisseur de joint est particulièrement adapté aux applications sanitaires
x 5 pcs
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

PRODUIT DE LISSAGE- SPRAY 400ML

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
Agent de lissage en spray pour mastic détanchéité

BIDON PRODUIT LISSAGE SP.SILICONE 5L

Agent de lissage universel adapté à tous les types de mastics d'étanchéité
x 1 pcs