Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's - ACCU-POWERPACK-LI-ION 28V-2X5AH
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/k5SL52IRFt8

Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's - ACCU-POWERPACK-LI-ION 28V-2X5AH - 1

Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's

Accupack Li-ion 28 V
ACCU-POWERPACK-LI-ION 28V-2X5AH

Art.-nr. 5703800250

EAN 4053479845692

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's

Art.-nr. 5703800250
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
Twee krachtige en robuuste accu's en een laadapparaat in elke box

Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van het accuvermogen


Laadstatusweergave op de accu



Compatibel met producten met een 18 V accusysteem die momenteel op de markt zijn

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

28 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

2 x 5 Ah

Maximale laadstroom

3,5 A

Kabellengte

1,7 m

Accu-/batterijgewicht

1040 g

Inclusief Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accu's:
1 x
Laadapparaat AL 60-LI-2 Voor oplaadbare accu LI 28 volt

ACCU LAADAPPARAAT-(AL60-LI-2)

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Li-ion oplaadbare accu 28 V

ACCU LI-ION 2-28V/5,0AH

Omschrijving:
5 Ah
Krachtig en robuust accupack
Hoeveelheid: 2 x