Accumulateur Multivolt HiKOKI 36 volts/18 volts
Accumulateur pour autres marques HiKOKI MV BSL36A18
BATTERIE LI-ION 36V HIKOKI BSL 36A18
Art. N° 9501007224
EAN 4062856504183
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Système de batterie Li-ion à glissière
- Protection contre les décharges excessives, les surcharges et les surchauffes
- Chargement uniquement possible avec des chargeurs compatibles Li-ion, par exemple UC18YFSL/UC18YSL3 et quelques autres · Temps de chargement avec UC18YSL3 de seulement 32 minutes
- Avec indicateur d'état de charge pour afficher la capacité restante
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 36 V/DC |
Capacité de la batterie | 2,5 Ah |
Temps de charge | 32 min |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de pile/batterie | Li-lon |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!