Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah

Auto-acculader 12/24 V - 35 A lithium/lood
ACCULADER 12-24V 35A- 10-655AH

Art.-nr. 0510955841

EAN 4062856839216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah

Art.-nr. 0510955841
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
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen

Automatische spanningsdetectie


Spanning van het elektrische systeem van het voertuig 12 of 24 V



Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V


bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens



Compacte en robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing; kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van een sleufgat aan de onderkant



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V



Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkplaats


  • Klantenservice / accu opladen - voor 12V- en 24V-accu's (zie tabel met accutypen). In de oplaadmodus levert de acculader 14,8 V voor 12 V of 28,8 V voor 24 V, elk met 35 A

  • Continu opladen zonder spanningspieken voor het bijwerken van regeleenheden

  • Diagnose - stabiliseert interne 12V- of 24V-accu's voor voertuigdiagnose tot 35 A


Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen


Voorziet de accu van 14,4 V, tot 35 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties



Opslag/druppelladen


Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats

Frequentie

50 Hz

Laadspanning max. bij 12 V

14,4 V

Laadspanning max. bij 24 V

28,8 V

Laadstroom bij 12 V

35 A

Laadstroom bij 24 V

35 A

Min./max. accu-/batterijcapaciteit

10-655 Ah

Vermogen

1000 W

Batterij-aanduiding

12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4), Loodzuuraccu's van 24 V (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)

Laadkarakteristiek

IUoU

Beschermklasse IP

IP 21

Kabellengte

2,0 m

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

2,5 m

Kabeldoorsnede

6 mm²

Productgewicht (per stuk)

8340,000 g

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Bougiebescherming

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie