Acculaadapparaat PRO 4
Acculader Pro4
LAADAPP. BATTERIJEN PRO4
Art.-nr. 0827405
EAN 4053479031668
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Meer veiligheid voor de gebruiker
- Detectie defecte accu
- Alkalinedetectie
- Beveiliging tegen omgekeerde polariteit
- Meervoudige bescherming tegen overbelasting
Geschikt voor gebruik met conventionele accu's
Druppelladen
Helder LCD-display
- Grafisch display
- Intuïtieve bediening
USB-uitgang
Alle apparaten die kunnen worden opgeladen via USB zijn compatibel – bijv. PDA's, MP3-spelers, draagbare spelcomputers, navigatiesystemen en mobiele telefoons.
Geschikt voor gebruik onderweg en overal ter wereld
- Groot ingangsspanningsbereik van 100–240 V/AC
- Inclusief 12 V DC-aansluiting voor in de auto
Datasheets(X)
Voor 1-4 potlood AAA/penlite AA-batterijen of een apparaat dat kan worden opgeladen via USB
Maximale aantal oplaadpunten voor microbatterijen | 4 st |
Maximale aantal oplaadpunten voor mignonbatterijen | 4 st |
Laadstroom microbatterij | 450 mA |
Laadstroom mignonbatterij | 450 mA |
Weergave | LCD |
Sneltest capaciteit | Nee |
Bewaking afzonderlijke schacht | Ja |
Automatische Refresh-functie | Nee |
Accudefectherkenning | Ja |
Temperatuurbewaking | Nee |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Productgewicht (per stuk) | 487,000 g |
Kleur | Zwart |
Lengte x breedte x hoogte | 105 x 65 x 27 mm |