Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accuhefarm RB 1 Universal voor bedrijfswagens

Universele gereedschapswagen met acculift
ACCUDOLLY BUS/VRACHTWAGEN - RB1

Art.-nr. 1952001518

EAN 4065746609982

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accuhefarm RB 1 Universal voor bedrijfswagens

Art.-nr. 1952001518
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
Praktisch hijsgereedschap om te helpen bij het demonteren en monteren van accu's en katalysatoren voor zware voertuigen
  • Aanzienlijke tijdbesparing en minder fysieke inspanning nodig bij het vervangen van accu’s

  • Kan door de monteur worden bediend voor een aanzienlijke tijdsbesparing

  • Zeer goede wendbaarheid in krappe ruimtes dankzij het compacte ontwerp

  • Geschikt voor het verwijderen van maximaal 4 batterijen per bewerking

  • Heffen van de last door het pedaal in te trappen met de snelheffunctie

  • Ook geschikt voor laaggelegen batterijen, zoals op bussen, dankzij de uitschuifbare hefarm

  • Perslucht of voeding is niet nodig vanwege de hydraulische aandrijving
Opmerking

De bevestigingsband voor de remtrommels van art.nr. 1952001516 kan worden gebruikt om de katalysator te ondersteunen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor onderhouds- en servicemonteurs, aangezien deze direct op het voertuig kunnen worden gebruikt

Draagvermogen max. ingetrokken (10)

100 kg

Draagvermogen max. uitgetrokken (20)

75 kg

Min./max. hefhoogte (30)

400-1800 mm

Lengte x breedte x hoogte min./max. (40)

1300 x 740 x 1300-1800 mm

Productgewicht (per stuk) (50)

98000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie