Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accuboorhamer H 18-A Compact

Accu boorhamer, H 18-A Compact
BOORHAMER H 18-A COMPACT

Art.-nr. 07006752

EAN 4050642481817

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accuboorhamer H 18-A Compact

Art.-nr. 07006752
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
Bijzonder handige accuboorhamer voor het boren in beton, steen en metselwerk; ideaal voor boren met een diameter van 6–10 mm.

Compact model met een gewicht van slechts 2,6 kg


Moeiteloos werk.



Slijtvaste borstelloze motor


Meer boorgaten per acculading dankzij de hogere energieopbrengst



Met draaistop, rechts-/linksrotatie en snelheidsregelaar


Multifunctioneel, bijv. voor normaal boren in hout of metaal



3,0 Ah Li-Ion-accu's


  • Meer werktijd per acculading

  • De handige batterij-indicator vertelt u altijd precies hoeveel energie er nog over is.


Led-verlichting


Voor een goede verlichting van de werkplek



N/A
Opmerking

Beschikbaar in het fleet management system ORSYfleet

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Aantal batterijen/capaciteit van batterij

2 x 3 Ah

Min./max. aantal slagen

0-4550 t/min

Slagenergie

1,7 J

Gereedschapsopname

Geschikt voor SDS-plus

Machinegewicht met accu

2,6 kg

Max. boordiameter in beton

18 mm

Voorwaarde boorcapaciteit in beton

Middelhard (ø = 8 mm)

Max. boorcapaciteit (lengte) in beton per minuut

570 mm

Boorcapaciteit (aantal gaten) in beton (diameter 6 x 40 mm)

115 st

Lengte

285 mm

Hoogte

218 mm

Inclusief Accuboorhamer H 18-A Compact:
Hamerboor Plus Duo-S
1 x
Hamerboor Plus Duo-S

HAMERBOOR PLUS 4 SPIR 10,0 X 160MM

Omschrijving:
Diameter: 10.0 mm
Sterke hamerboor voorzien van een kop met twee snijkanten en een spiraalgang met versterkte kern voor optimale boorsnelheid.
Hoeveelheid: 1 x
Hamerboor Plus Duo-S
1 x
Hamerboor Plus Duo-S

HAMERBOOR PLUS 4 SPIR 6,0 X 160MM

Omschrijving:
Diameter: 6.0 mm
Sterke hamerboor voorzien van een kop met twee snijkanten en een spiraalgang met versterkte kern voor optimale boorsnelheid.
Hoeveelheid: 1 x
Hamerboor Plus Duo-S
1 x
Hamerboor Plus Duo-S

HAMERBOOR PLUS 4 SPIR 8,0 X 160MM

Omschrijving:
Diameter: 8.0 mm
Sterke hamerboor voorzien van een kop met twee snijkanten en een spiraalgang met versterkte kern voor optimale boorsnelheid.
Hoeveelheid: 1 x
Snellader AL 30-CV-LI
1 x
Snellader AL 30-CV-LI

ACCU LAADAPPARAAT AL 30-CV LI

Omschrijving: Lader geschikt voor 18-V Li-ion-accu's (CV)
Hoeveelheid: 1 x
Accupack, LI-CV 18 volt/3,0 Ah
2 x
Accupack, LI-CV 18 volt/3,0 Ah

ACCU LI-CV 2,6 AH LI-ION 18,0 VOLT

Hoeveelheid: 2 x
1 x
Handle

ZIJHANDGREEP

Hoeveelheid: 1 x
Kofferinterieur voor H 18-A COMPACT
1 x
Kofferinterieur voor H 18-A COMPACT

CASEINRT-HNDTL-(H18-A COMPACT)

Hoeveelheid: 1 x
Machinekoffer
1 x
Machinekoffer

OPBERGKOFFER ORSY BULL 50X39X16CM

Omschrijving: ORSYBULL® machinekoffer
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zuigapparaat BSA 50

STOFAFZUIGING-BSA 50-VOOR BOORHAMER

Voor nagenoeg stofvrij werken.