Accu vetpistool FP 12-A
Snoerloos vetpistool FP 12-A
VETSPUIT ACCU-(FP12-A)-LIION-1X3,0AH
FP 12-A
Art.-nr. 57002001
EAN 4050641867551
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoge werkdruk
Geschikt voor de verwerking van alle gangbare vetten.
Ergonomische vormgeving
Machine ligt goed in de hand om moeiteloos te werken.
Li-ion accupack
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.
Vele toepassingen
Te gebruiken met vet uit patronen, worsten of andere verpakkingen.
Robuust machineontwerp
Garandeert een lange levensduur, want bestand tegen schade door verontreiniging.
Vulmof nodig voor vullen met vetvulapparaat art.nr. 098602.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Accu-/batterij capaciteit | 3 Ah |
Max. bedrijfsdruk | 562 bar |
Capaciteit met cartridge | 411 g |
Max. slangdruk | 690 bar |
Machinegewicht met accu | 3,3 kg |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!