Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact M-CUBE
Visseuse à choc Li-Ion 18 V ASS 18-1/4" compact
VIS CHOC LI-ION18V ASS18-1/4"COMPACT
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Trois niveaux de vitesse/couple combiné, ainsi que trois autres modes pour le réglage du type de vissage, permettant un réglage optimal pour une large gamme d'applications
- Eclairage optimal de la zone de travail grâce à la triple LED sur la tête d'engrenage
- Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges est durable et puissant, et nécessite peu d'entretien
- Travail facile et simple grâce à sa conception compacte et légère avec poignée souple type " soft-grip "
- Aucun effet de rebond ou de couple sur le poignet
- Le porte-outil à changement rapide intégré pour embouts ¼" E 6.3 permet un changement d'embout rapide et sans outil
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de vis maximal recommandé : M16 avec douille six pans ou empreinte TX Pour embouts six pans, jusqu'à M8 (taille 13) maximum
Les visseuses à choc ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la visseuse à chocs
Vitesse à vide min./max. | 0-3000 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-4000 tr/min |
Couple de serrage pour vissage dur max. | 295 Nm |
Convient pour vis | M5 - M16 |
Type d'emmanchement | Equerre hexagonale 1/4 pouce |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 65 mm |
Hauteur | 250 mm |
Poids de la machine avec batterie | 1,7 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!