Accu slagschroefmachine ASS 18 1/4 inch COMPACT
Accu slagschroevendraaier ASS 18 1/4 inch COMPACT
Art.-nr. 5701415002
EAN 4099618047657
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Drie snelheids-/momentniveaus, evenals drie andere modi die kunnen worden ingesteld voor de juiste schroefverbinding, maken een optimale afstelling voor een breed scala aan toepassingen mogelijk
- Drievoudige leds op de tandwielkop zorgen voor optimale verlichting van het werkgebied
- De borstelloze motor met overbelastingsbeveiliging is onderhoudsarm, duurzaam en krachtig
- Moeiteloos en gebruiksvriendelijk werken dankzij het compacte en lichtgewicht ontwerp met rubberen handgreep
- Geen terugslag- of momenteffect op de pols
- Met de geïntegreerde snelkoppeling voor ¼-inch E 6,3-bits kan de bit snel en zonder gereedschap worden verwisseld
Datasheets(X)
Aanbevolen maximale boutmaat: M16 met binnenzeskant of TX-aandrijving. Voor schroevendraaiers met zeskantaandrijving, tot een maximum van M8 (maat 13).
Slagmoersleutels zijn geen momentsleutels. Verbindingen die een specifiek koppel vereisen, moeten worden gecontroleerd met een momentmeetapparaat nadat de verbindingen zijn vastgezet met een slagmoersleutel.
Min./max. onbelast toerental | 0-3000 t/min |
Min./max. aantal slagen | 0-4000 t/min |
Max. koppel bij zware schroefverbinding | 295 Nm |
Geschikt voor schroef | M5 - M16 |
Gereedschapsopname | 1/4 inch zeskant |
Lengte | 150 mm |
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 250 mm |
Machinegewicht met accu | 1,7 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 5 Ah |
CASEINRT-(ASS 18-1/4 IN COMPACT)-8.4.2
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!