Accu slagmoersleutel HiKOKI WR36DA
Accu slagmoersleutel HiKOKI WR36DA
ACCU-SLAGMOERSL.-HIKOKI-WR36DA-2X2,5AH
Art.-nr. 9501006928
EAN 4062856465132
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Weinig onderhoud en lange levensduur
- Borstelloze, hoogwaardige motor met IP56-classificatie
- Terugslagvrije werking dankzij elektronische regeling en elektrische rem
- 4-traps koppelkeuzeschakelaar maakt optimale afstelling mogelijk voor de betreffende schroeftoepassing
- De schakelbare LED zorgt voor een optimale verlichting van het werkgebied
Datasheets(X)
Min./max. aantal slagen | 0-2900 t/min |
Max. koppel bij zware schroefverbinding | 1100 Nm |
Geschikt voor schroef | M30 |
Gereedschapsopname | 3/4 inch buitenvierkant |
Lengte | 221 mm |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 290 mm |
Machinegewicht met accu | 3,7 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 2,5 Ah |
ACCU LAADAPPARAAT-18V-HIKOKI-UC18YFSL