Accu schrobzaagmachine SBS 12-A
Accu schrobzaagmachine SBS 12-A
ACCU SCHROBZAAGMACHINE SBS 12-A 2X2,0AH
Art.-nr. 57001122
EAN 4046777940428
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Veroorzaakt geen vermoeidheid tijdens het werken
dankzij het lichte en compacte ontwerp.
Het werkgebied is altijd goed verlicht
LED-lamp
Li-ion accupacks
Lange gebruiksduur per acculading. De handige accu-indicator vertelt u altijd precies hoeveel kracht er nog over is.
Zaagbladen kunnen snel en zonder gereedschap worden verwisseld
dankzij snelwisselbevestiging voor zaagblad
Compatibel met alle 10,8 V en 12 V accusystemen
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Min./max. aantal slagen onbelast | 0-3000 t/min |
Slaglengte | 14,5 mm |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Machinegewicht met accu | 1,2 kg |
Max. aanbevolen zaagbladlengte | 115 mm |
Lengte | 286 mm |
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 132 mm |
Maximale zaagdiepte in hout | 65 mm |
Aantal batterijen | 2 st |
SZB-HOUT-5STK-150X4
SZB-BOUW-5STK-150
SZB-MET-5STK-100X1,4
ACCU-LAADAPPARAAT AL 30-LI
ACCU LI-ION 12V. 2,0AH.
KOFFERINLEGGER SBS 12-A
Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!