Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/hE6BY6Q23iA

Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS - 1
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS - 2
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS - 3
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS - 4
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS - 5
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS - 6
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT - ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS - 7

Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT

Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT
ACCU SCHROBZAAGM(AFS 18 COMPACT)-IN-DOOS

Art.-nr. 5701412000

EAN 4061975284846

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu schrobzaagmachine AFS 18 COMPACT

Art.-nr. 5701412000
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
Krachtige en robuuste accu schrobzaagmachine
  • Ingebouwde functies voor overbelasting en beveiliging tegen oververhitting beschermen het elektrisch gereedschap tegen overmatige belasting

  • Lange levensduur van de motor: Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves

  • Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen

  • Veilig werken is gegarandeerd, aangezien het elektrisch gereedschap pas kan worden gestart nadat het is ontgrendeld

  • De pendelslag kan worden uit- en ingeschakeld door middel van een stelwiel

  • Zachte handgreep zorgt voor comfortabele antislipgrip
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Min./max. aantal slagen onbelast

0-3200 t/min

Slaglengte

28 mm

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Machinegewicht met accu

3,6 kg

Machinegewicht zonder accu

2,9 kg

Lengte

443 mm

Breedte

80 mm

Hoogte

200 mm

Maximale zaagdiepte in hout

255 mm

Aantal batterijen

0 st

Gewicht buitenste verpakking

0,3 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schrobzaagblad Blade Rescue, vier sterren Voor reddingsoperaties

SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-RESCUE150X3,0

De reddingspecialist voor zware toepassingen tijdens reddingsoperaties en technische bijstand zonder rondvliegende vonken. Voor snelle redding van slachtoffers.
x 1 st
Reciprozaagblad, bouw, drie sterren, sloop, bouwterrein professional

SZB-BOUW-5STK-DEMOLITION-228X4,3

Perfect voor sloopwerk en werken met een buishouder. De grotere bladdikte garandeert een rechte zaagsnede
x 1 st
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton

SZB-BOUW-1STK-ZACHTE BOUWMAT.-455X12,7

Voor het zagen van lichte bouwmaterialen, zoals baksteen, gasbeton en cementstoffen
x 1 st
Reciprozaagblad, hout, drie sterren, Multiblade

SZB-HOUT-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, sloop voor sloopwerk

SZB-MET-5STK-DEMOLITION-150X2,5/3,2

Ideaal voor buisklemmen. Maximale belastbaarheid en lange levensduur
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, Multiblade

SZB-MET-5STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,2)

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, Multiblade

SZB-MET-25STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, Multiblade

SZB-MET-40STK-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
x 1 st
Schrobzaagblad, vier sterren, Demolition Longlife/RVS professional voor sloopwerk

SZB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0

Optimale belastbaarheid en extreem lange levensduur. Ideaal voor het zagen van roestvast staal
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opbergdoos

TOEB-OPBERGBOX-180MM-SCHROBZGBL

Zeer sterke kunststof doos voor het opbergen van schrobzaagbladen
x 1 st
Opbergdoos

TOEB-OPBERGBOX-305MM-F-SCHROBZGBLD

Zeer sterke kunststof doos voor het opbergen van schrobzaagbladen
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reciprozaagblad, bouw, drie sterren, sloop, bouwterrein professional

SZB-BOUW-5STK-DEMOLITION-228X4,3

Perfect voor sloopwerk en werken met een buishouder. De grotere bladdikte garandeert een rechte zaagsnede
x 1 st
Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Voor baksteen/gasbeton

SZB-BOUW-1STK-ZACHTE BOUWMAT.-455X12,7

Voor het zagen van lichte bouwmaterialen, zoals baksteen, gasbeton en cementstoffen
x 1 st
Reciprozaagblad, hout, drie sterren, Multiblade

SZB-HOUT-5STK-MULTIBLADE-200X(2,0-4,0)

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
x 1 st
Reciprozaagblad, metaal, drie sterren, sloop voor sloopwerk

SZB-MET-5STK-DEMOLITION-228X2,5/3,2

Ideaal voor buisklemmen. Maximale belastbaarheid en lange levensduur
x 1 st
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
WNA 200/F gehoorbescherming

GEHOORKAPPEN-(WNA 200F)

Uitstekende isolatiewaarden, in hoogte verstelbare hoofdband en fluorescerende beschermkappen
x 1 st
Beschermende handschoen Multifit Nitrile

PROTGLOV-SPEC-MULTIFIT-NITRILE-SZ6

Voor alle toepassingen en zeer robuust
x 6 st