Accu schrobzaagmachine AFS 12 COMPACT M-CUBE
Accu schrobzaagmachine AFS 12 COMPACT
ACCU-SCHROBZAAGMACH-AFS12 COMPACT-DOOS
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vermoeiingsvrij werken
Het slanke handvat en het royale gripoppervlak zorgen voor een hoge ergonomie en werken zonder vermoeidheid.
Zaagbladwissel zonder gereedschap
Snelwisselkop voor het zaagblad zorgt voor snel en eenvoudig verwisselen van gereedschap.
Gasgeefschakelaar
Optimale afstelling van de werksnelheid en langzaam starten mogelijk met de gasgeefschakelaar.
Meer veiligheid
De meegeleverde riemclip zorgt voor een betrouwbare bevestiging tijdens andere werkzaamheden.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 12 V DC |
Min./max. aantal slagen onbelast | 0-3000 t/min |
Slaglengte | 12,5 mm |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Machinegewicht met accu | 1,31 kg |
Machinegewicht zonder accu | 1,05 kg |
Max. aanbevolen zaagbladlengte | 152 mm |
Lengte | 268 mm |
Breedte | 76 mm |
Hoogte | 191 mm |
Maximale zaagdiepte in hout | 70 mm |
Aantal batterijen | 0 st |
Gewicht buitenste verpakking | 0,71 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!