Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu penlight-LED-zaklamp WHZ2R

Accu LED-zaklamp met magneet WHZ2R
ZAKLAMP-ACCU-WHZ2R-LED-200LUMEN

Art.-nr. 0827806715

EAN 4068362160431

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu penlight-LED-zaklamp WHZ2R

Art.-nr. 0827806715
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
Met 200 lumen, COB-led voor een brede verdeling van licht- en spotlamp-led in de lampkop
  • Drie lichtstanden - (Power 200 lumen, Mid Power 120 lumen en Low Power 20 lumen)

  • Twee lichtbronnen: COB-led voor een brede lichtverdeling en een spot-led in de lampkop

  • Laadindicator (1 x led rood/groen)

  • Krachtige magneet in de voet van de lamp

  • Bevestigingsclip

  • Hoge beschermingsgraad

  • Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie

  • Rolbescherming

  • Antislipoppervlak

  • Schakelaar voorzijde


  • Leveringsomvang: WHZ2R, oplaadbare li-ionbatterij type 14500 en oplaadkabel met USB-A/USB-C-adapter
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten.

Handleiding

als het lampje 2x knippert, betekent dit dat de batterij moet worden vervangen.

Min./max. lichtstroom

20 / 200 lm

Focusseerbaar

Nee

Lichtbereik min./max.

4 / 20 m

Min./max. brandtijd

4-40 h

Laadtijd

2 h

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Accu/Batterijtype

Li-ion

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

880 mAh

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

500 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

10 tot 25 °C

Lengte x breedte x hoogte

179,7 x 24 x 23 mm

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen/polycabonaat - PC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie