Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu-led-handlamp WLH 1.2

LED-handlamp batterijen WLH 1.2

Art.-nr. 0827941112

EAN 4099618440007

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu-led-handlamp WLH 1.2

Art.-nr. 0827941112
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
Slimline design voor nauwe ruimten
  • Nieuwste batterijtechnologie op basis van lithium-polymeer, met korte oplaadtijden en lange levensduur

  • Krachtige magneten in de voet en bevestigingsklem


Aantal leds


  • 1 x COB-led 1,2 W

  • 1 x led (zaklampfunctie)

  • 1 x indicatielampje (geeft aan wanneer de lamp moet worden opgeladen)
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lichtstroom hoofdverlichting

200 lm

Lichtstroom zijverlichting

15 lm

Brandtijd hoofdverlichting

2 h

Brandtijd van secundaire licht

24 h

Laadtijd

2,5 h

Slagvastheid

IK07

Beschermklasse IP

0 - Niet van toepassing

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 20

Nominale spanning

3,7 V DC

Accu-/batterij capaciteit

1250 mAh

Accu/Batterijtype

Lithium Polymer

Beschermklasse

0 - Niet van toepassing

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Soort aansluiting

USB-type A, USB-type C

Draadlengte

1000 mm

Min./max. bedrijfstemperatuur

-5 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Lengte x breedte x hoogte

170 x 28 x 27 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie