Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu-/laadsysteemtester

Accu-/dynamotester m. therm. printer

Art.-nr. 0772800100
EAN 4065233025271

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Intelligente accu- en laadsysteemtester voor het eenvoudig, snel en nauwkeurig testen van startaccu's met geïntegreerde thermische printer.

Alle gangbare accu's kunnen worden getest


VRLA/GEL/AGM/SLA/SLI/CALCIUM



Ompolingsbeveiliging


Voorkomt ongelukken bij het aansluiten van de accuklemmen



Geen noodzaak om de accu te verwijderen


Minimale tijd en inspanning nodig



Controleren van accucapaciteit in slechts enkele seconden


Accutests kunnen ter plaatse bij de klant worden uitgevoerd en de nodige maatregelen kunnen direct worden besloten



Meting van de spanning vanaf 1,5 V


Kan ook worden gebruikt met lege accu's met een spanning beneden 1,5 V



Geïntegreerde thermische printer


  • Geen vervanging van inktlinten nodig

  • Meerdere afdrukken mogelijk

  • Accutest kan worden gedocumenteerd


Eigen energiebron


  • Test heeft geen invloed op de laadstatus van de accu

  • 16-cijferig LCD-scherm met achtergrondverlichting

  • Display kan worden aangepast aan de lichtomstandigheden

  • Meertalige menu's en afdrukken (GB/FR/ES/DE/IT/PT/JP)

  • Tijd/datum kan worden ingesteld


Apparaat past automatisch de testcriteria en testtijd aan


Voorkomt bedieningsfouten



Accustatus wordt aangegeven van "Good & Passed" [goed & geslaagd] tot "Defective/Replace" [defect/vervangen] of "Cell Defective" [cel defect]


  • Duidelijke testresultaten

  • Geen verkeerde interpretatie


Testnormen: SAE/EN/IEC/DIN/JIS



Testbereik:


  • 40–2000 CCA (SAE)

  • 40–2100 CCA (EN)

  • 30–1500 CCA (IEC)

  • 25–1300 CCA (DIN)

  • Te wijten aan accutype (JIS)


Meettolerantie:


  • ±5 % koudstartstroom (CCA)

  • ±0,05 V


Energievoorziening:


  • 4 x 1,5 V, type LR6 AA alkalinebatterijen (voor ca. 500 afdrukken)

  • Temperatuurbereik: 0 tot 50 °C

  • Afmetingen: 250 x 135 x 65 mm

  • Kabellengte: ca. 1,7 m

  • Gewicht: 1.000 g

Testnormen (testbereiken):


  • CCA / SAE (40 - 2000)

  • EN (40 - 1885)

  • DIN (25 - 1120)

  • IEC (30 - 1320)

  • JIS (overeenkomstig accutype)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Testen van accu's van 6 tot 12 volt en testen van oplaadsystemen van 12 en 24 volt



Controle van de accustatus (SOC), laadstatus (SOH), koudestartstroom (CCA), startspanning en dioderimpels

Nominale spanning

12 V

Voldoet aan RoHS

Ja

Materiaal handgreep

Rubber

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
Papierrol

PAPIERROL-A/C-ACCU-TESTER-PRINTER

COOLIUS
Geschikt voor accutesters en airco-onderhoudseenheden COOLIUS A10, A30, A50, Y10, Y50 en Y50A