Accu laadapparaat AL 20-CV-LI AL 20-CV-LI
Snellader AL 20-CV-LI
ACCU-LAADAPPARAAT AL20-CV-LI
Art.-nr. 0700816020
EAN 4046777392616
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oplader geschikt voor 18 V en 14,4 V Li-ion systeemaccu's (CV)
Datasheets(X)
Ingangsspanning | 230 V AC |
Min./max. uitgangsspanning | 14,4-18 V DC |
Geschikte accu's | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Maximale laadstroom | 8 A |
Kabellengte | 1,6 m |
Lengte | 182 mm |
Breedte | 115 mm |
Hoogte | 85 mm |
Max. uitgangsspanning | 18 V DC |
Maximale frequentie | 60 Hz |
Minimale frequentie | 50 Hz |
Uitgaand vermogen | 288 W |
Aantal stuks | 1 st |
Max. ingangsspanning | 240 V AC |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. temperatuurinzetbereik | 10 tot 45 °C |
Min./max. ingangsspanning | 220-240 V AC |
Maximaal temperatuurinzetbereik | 45 °C |
Minimaal temperatuurinzetbereik | 10 °C |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Productgewicht (per stuk) | 769,000 g |
Min. uitgangsspanning | 14,4 V DC |
Type stekker | C |
WEEE (terugname gebruikte elektrische apparaten) | 5 |
Nominale spanning | 18 V DC |