Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu laadapparaat, 12/24 V - 15 A, 10–255 Ah

Auto-acculader 12/24 V - 15 A lithium/lood
ACCULADER-VOERT-12/24V-15A-10-255AH

Art.-nr. 0510955821

EAN 4062856827749

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu laadapparaat, 12/24 V - 15 A, 10–255 Ah

Art.-nr. 0510955821
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
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen

Automatische spanningsdetectie


Spanning van het elektrische systeem van het voertuig 12 of 24 V



Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V


bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens



Compacte, robuuste acculader met vuilbestendige stalen behuizing



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V



Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Werkplaats


  • Klantenservice / accu opladen - voor 12V- en 24V-accu's (zie tabel met accutypen). In de oplaadmodus levert de acculader 14,8 V voor 12 V of 28,8 V voor 24 V, elk met 15 A

  • Continu opladen zonder spanningspieken voor het bijwerken van regeleenheden

  • Diagnose - stabiliseert interne 12V- of 24V-accu's voor voertuigdiagnose tot 15 A


Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen


Voorziet de accu van 14,4 V, tot 15 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties



Opslag/druppelladen


Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats

Frequentie

50 Hz

Laadspanning max. bij 12 V

14,4 V

Laadspanning max. bij 24 V

28,8 V

Laadstroom bij 12 V

15 A

Laadstroom bij 24 V

15 A

Min./max. accu-/batterijcapaciteit

10-255 Ah

Vermogen

450 W

Batterij-aanduiding

12V-loodzuurbatterijen (open en onderhoudsvrij, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+), Lithium-ionaccu van 12 V (LiFePO4), Loodzuuraccu's van 24 V (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)

Laadkarakteristiek

IUoU

Beschermklasse IP

IP 21

Kabellengte

2 m

Volledig geïsoleerde laadklemmen

Ja

Lengte (laadkabel accu met klemmen)

2,0 m

Kabeldoorsnede

1,5 mm²

Lengte x breedte x hoogte

115 x 180 x 70 mm

Productgewicht (per stuk)

8340,000 g

Kleur

Verkeerszwart RAL 9017

Bougiebescherming

Ja

Ompolingsbeveiliging

Ja

Goedkeuringsmarkering

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie