Accu klopboor-/schroefmachine ABS 18 POWER COMBI
ABS 18 POWER COMBI accu-klopboorschroefmachine
ACCU KLOPBRSCHRMACH ABS18-PWR-CMB-2X4AH
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle aanpassing aan de betreffende toepassing
Met de functiekeuzeschakelaar kan snel worden gekozen tussen schroeven, boren en klopboren.
Robuust ontwerp
Voor veeleisende toepassingen op bouwplaatsen, alle onderdelen kunnen een val weerstaan van normale werkhoogten.
Continue motorbewaking
De elektronische motorbeveiligingsfunctie schakelt de motor van tevoren uit in geval van blokkage, overbelasting of oververhitting.
Lange levensduur van de motor
Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves. Handhaaft ook een stabielere snelheidscurve onder belasting.
Maximale levensduur en geringe slijtage
- 13 mm metalen Röhm boorkop met gesoldeerde hardmetalen spanbekken
- Elektronische gasgeefschakelaar
Goed verlicht werkgebied
Ledlampje op accublok
Datasheets(X)
Nominale spanning | 18 V DC |
Max. koppel hard/zacht | 140 / 60 Nm |
Maximaal aantal slagen | 0 t/min |
Min./max. boorkopspanbereik | 1,5-13 mm |
Machinegewicht met accu | 2,3 kg |
Aantal batterijen | 2 st |
Accu-/batterij capaciteit | 4 Ah |
Max. boordiameter in staal | 13 mm |
Maximale schroefdiameter | 12 mm |
Lengte | 215 mm |
Hoogte | 260 mm |
ACCU LI-ION 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRVerpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBVVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2
Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)
Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)
Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informatie over prijzen
Prijs per verpakkingseenheid (VE):De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.
Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks
- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!