Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu kitpistool WIT

ACCU-VERWERKINGSPISTOOL-WIT-585ML

Art.-nr. 0891003585

EAN 4058794061437

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu kitpistool WIT

Art.-nr. 0891003585
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
Krachtig Li-ion accu-kitpistool voor WIT-cartridges

Robuust


Alle componenten zijn ontworpen voor zware toepassingen op bouwplaatsen



Geheugenfunctie


Door de geheugenfunctie in te schakelen herhaalt het kitpistool een eerder opgenomen toepassingscyclus, waardoor in seriematige toepassingen gegarandeerd de juiste hoeveelheid mortel in het boorgat wordt geïnjecteerd



Instelbare snelheid


Traploos instelbaar met stelwiel in de handgreep



Druppelbeveiliging


Nadat het aanbrengen is gestopt, beweegt de zuiger iets naar achteren om te voorkomen dat de mortel nadruppelt



Dubbele aandrijfstang


Doseerkrachten worden overgebracht via twee getande aandrijfstangen



LED-lamp


Het werkgebied is altijd goed verlicht



Met Li-ion-accu van 18 V 2,0 Ah


  • De acculaadstatusindicator geeft continu de resterende lading aan

  • Compatibel met huidig 18V-accusysteem
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Aantal batterijen

1 st

Accu-/batterij capaciteit

2 Ah

Geschikt voor cartridges type

Zij-aan-zij (1:3) + 385 ml, Naast elkaar (1:3) + 585 ml, Naast elkaar (1:3) + 440 ml

Perskracht

2650 N

Machinegewicht met accu

3,9 kg

Min./max. omgevingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. luchtvochtigheid

30-80 %

Geschikt voor mortelpatroon

WIT-PE 500, WIT-PE 1000, WIT-PE 510

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oplaadbare accu LI-CV-18 V

ACCU LI-CV 4,0 AH LI-ION 18V

Krachtige en robuuste accu's