Accu kitpistool AKP 18-600
ACCU-KITPISTOOL-AKP 18-600-DOOS
Art.-nr. 5701410000
EAN 4061975284860
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De duurzame metalen tandwieloverbrenging en geïntegreerde overbelastingsbeveiliging voorkomen dat de motor blokkeert bij het gebruik van gehard materiaal
- Zeer praktisch met de conversiekit voor het inkorten van de buis - geschikt voor 400 ml en 600 ml worstverpakkingen, kan ook worden gebruikt voor patronen met de drukplaat (art. 5700202004 )
- De automatische ontkoppeling van de duwstang voorkomt druppelen, omdat de duwstang onmiddellijk wordt ontkoppeld zodra de trekker wordt losgelaten, zodat elke rups een schone afwerking krijgt
- De gevoelige trigger, het snelheidsinstelwiel en de hoge aanbrengkracht zorgen voor een nauwkeurige regeling van de aanbrengsnelheid en voor schoon en nauwkeurig werken, zelfs met zeer viskeuze media
Datasheets(X)
Geschikt voor lijmen en afdichtmiddelen met een gemiddelde tot hoge viscositeit uit kokers van 310 ml en worsten van 400 ml en 600 ml. Ideaal als autoruitlijm.
Nominale spanning | 18 V DC |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 0 Ah |
Geschikt voor cartridges type | 0 - Niet van toepassing |
Perskracht | 5000 N |
Machinegewicht met accu | 2,3 kg |