Accu kitpistool AKP 12 COMPACT M-CUBE
Accu kitpistool AKP 12 COMPACT
ACCU-KITPISTOOL-AKP 12-COMPACT-DOOS
MASTER M-CUBE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Standaard voor kokers van 310 ml, kan ook worden gebruikt voor worsten van 400 ml en 600 ml dankzij optionele accessoires
- Onmiddellijke ontkoppeling van de duwstang en de automatische terugvoer voorkomen uitdruipen van het afdichtmiddel of de lijm
- Laadstatusweergave op de accu voor voortdurende controle van de nog beschikbare accucapaciteit
Datasheets(X)
De AKP 12 is vooral geschikt voor het aanbrengen van afdichtmiddelen met een lage viscositeit. De AKP 18 COMPACT wordt aanbevolen voor lijmen en afdichtmiddelen met een hoge viscositeit, zoals autoruitlijm.
Nominale spanning | 12 V DC |
Aantal batterijen | 0 st |
Accu-/batterij capaciteit | 3 Ah |
Perskracht | 1780 N |
Machinegewicht met accu | 2,1 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!