Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/pO1_dmMBPGc

Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS - 1
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS - 2
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS - 3
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS - 4
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS - 5
Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT - ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS - 6

Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT

Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT
ACCU-HANDCIRKELZ-(AHKS18-68COMPACT)-DOOS
MASTER M-CUBE

Art.-nr. 5701411000
EAN 4061975284891

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robuuste en krachtige accu handcirkelzaagmachine M-CUBE voor houttoepassingen
  • Ingebouwde functies voor overbelasting en beveiliging tegen oververhitting beschermen het elektrisch gereedschap tegen overmatige belasting

  • Lange levensduur van de motor: Efficiënte, onderhoudsarme, borstelloze EC-motor met vermogensreserves

  • Afdekroosters over de ventilatiesleuven bieden extra bescherming tegen spanen

  • Veilig werken is gegarandeerd aangezien het elektrische gereedschap alleen kan worden gestart door de ontgrendelknop en de dodemansschakelaar tegelijkertijd in te drukken

  • Een zaagdiepte van 68 mm maakt universeel gebruik op de bouwplaats mogelijk

  • Compatibel met geleiderail
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

18 V DC

Maximaal onbelast toerental

4400 t/min

Geschikt voor boringdiameter

30 mm

Zaagbladdiameter

190 mm

Maximale zaagdiepte bij 90 graden

68 mm

Maximale zaagdiepte bij 45 graden

50 mm

Grondplaatlengte x grondplaatbreedte

300 x 185 mm

Machinegewicht met accu

4.6 kg

Aantal batterijen

0 st

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/5,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu handcirkelhoutzaagmachine.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefklem voor cirkelzaagmachine

SCHROEFKLEMMEN VOOR GELEIDERAIL

Voor het bevestigen van de geleiderail aan het werkstuk
x 2 st
Geleiderail voor cirkelzaagmachine

GELEIDERAIL-FS160-VOOR-HKS-TKS-AHKS

Geschikt voor de AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65-E POWER, HKS 10-A
x 1 st
Verbindingsstuk voor geleiderail

VERBINDINGSSTUK-VOOR-GELEIDERAILS

verbindt geleiderails tot één stuk
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU LI-ION 18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC

MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cetus®X-treme veiligheidsbril

VEILIGHEIDSBRIL-CETUS-X-TREME-HELDER

CETUS
Maximale bescherming met een casual design
x 1 st
Ruimzichtbril FS 2020-01

RUIMZICHTBRIL-FS2020/01

Perfecte bescherming in combinatie met een innovatieve vormgeving
WNA 200/F gehoorbescherming

GEHOORKAPPEN-(WNA 200F)

Uitstekende isolatiewaarden, in hoogte verstelbare hoofdband en fluorescerende beschermkappen
x 1 st
Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-24WZ

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu handcirkelhoutzaagmachine.
x 1 st
Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-190X2,0/1,35X30-54TF

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu handcirkelhoutzaagmachine.
x 1 st
Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-30WZ

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu handcirkelhoutzaagmachine.
x 1 st
Cirkelzaagblad voor accu houtcirkelzagen

C.ZGBL-HOUT-HM-190X1,8/1,2X30-42WZ

Voor mobiel gebruik en nauwkeurig zagen in elk materiaal, vooral voor accu handcirkelhoutzaagmachine.