Accu haakse slijpmachine EWS 28-A
Accu haakse slijpmachine EWS-28-A, 125 mm schijf
ACCU HAAKSE SLIJPMACH. EWS 28-A Z. ACCU
MASTER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Lichte accu die topprestaties levert, vrijwel zonder geheugeneffect
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van de accucapaciteit
Weergave van laadstatus op accu
Bediening met één hand mogelijk
Zelfs werken op moeilijk bereikbare plaatsen.
Overbelastings- en herstartbeveiliging
Vermindert het risico van persoonlijk letsel en schade aan de machine.
Snel en zonder gereedschap schijf vervangen
Spindelvergrendeling en Fixtec-snelspanmoer
Geschikt voor schijven met ∅ 125 mm
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x diameter | M14 |
Nominale spanning | 28 V DC |
Maximaal onbelast toerental | 9000 t/min |
Max. diameter doorslijpschijf. | 125 mm |
Machinegewicht zonder accu | 1.8 kg |
Uitgaand vermogen | 500 W |
CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2