Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu-/dynamotester WBT 2000

Accu-/dynamotester WBT 2000
ACCU-DYNAMO TESTER WBT 2000 MET PRINTER

Art.-nr. 0715534800

EAN 4062856950287

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu-/dynamotester WBT 2000

Art.-nr. 0715534800
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
Multifunctionele accutester met digitaal display en printer. Analyseert de staat van 12 V-startaccu's en het elektrische systeem van 12 V- en 24 V-voertuigen.

Nauwkeurige meetresultaten en eenvoudige bediening


  • Het apparaat garandeert nauwkeurige en snel beschikbare testresultaten (minder dan 8 s)

  • De resultaten kunnen direct worden afgedrukt en opgeslagen (maximaal 47 testresultaten)

  • Meertalige menunavigatie wordt duidelijk weergegeven op het LCD-display

  • Het apparaat kan via de USB-interface op de computer worden aangesloten


Analyseopties


  • 12 V accutest (natte accu's, AGM-, EFB- en GEL-accu's)

  • 24 V/12 V dynamo- en startmotortest

  • Voertuigmassa, spanningsvaltest

  • Dioderimpeltest


Testnormen


CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS



Testbereik


100 - 2000 CCA (40 - 600 CCA voor motorfietsen)



Leveringsomvang


  • Accutester WBT 2000

  • Thermische printer

  • Gebruiksaanwijzing

  • USB-aansluitkabel

  • Kunststof koffer
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

12 V

Nominale spanning 2

24 V

Min./max. bedrijfstemperatuur

0 tot 50 °C

Hoogte

180 mm

Diepte

45 mm

Kabellengte

175 mm

Batterij-aanduiding

12 V loodzuurbatterijen (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM-vlies, EFB, EFB+)

Breedte

135 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Materiaal behuizing

ABS

Materiaal handgreep

Rubber

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie