Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu decoupeerzaagmachine

ACCU DECOUPEERZAAGM. STP 28-A Z. ACCU

Art.-nr. 070021702

EAN 4056807120805

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu decoupeerzaagmachine

Art.-nr. 070021702
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
Krachtige accu decoupeerzaagmachine met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.
  • Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de oplaadbare accu dankzij de lithium-ion-technologie

  • Continue bewaking van de capaciteit van de oplaadbare accu met de oplaadstatusindicator op de oplaadbare accu

  • Optimale aanpassing van de slingerbeweging aan het materiaal dankzij viertaktinstellingen

  • Nauwkeurig zagen van gevoelig materiaal dankzij de twee snelheidsinstellingen

  • Afstelling van de bodemplaat zonder gereedschap, waardoor de bodemplaat tot 45° kan worden afgesteld voor schuine sneden

  • Zonder gereedschap, snel wisselen van zaagblad met het snelwisselsysteem voor het zaagblad

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

28 V DC

Min./max. aantal slagen onbelast

0-2800 t/min

Slaglengte

26 mm

Maximale verstekhoek

45 graden

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Maximale zaagdiepte in hout

135 mm

Maximale zaagdiepte in aluminium

30 mm

Machinegewicht met accu

3,5 kg

Machinegewicht zonder accu

2,5 kg

Accu-/batterij capaciteit

0 Ah

Aantal batterijen

0 st

Inclusief Accu decoupeerzaagmachine:
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(STP 28-A)-SYS-8.4.2

Omschrijving:
Geschikt voor koffer: Systeemkoffer 8.4.2
De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving:
Acrylonitril-butadieen-styreen 500 x 380 x 140 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Meervoudig decoupeerzaagblad, metaal drie sterren voor dikke en dunne metalen platen, aluminium en non-ferrometalen

DECOUPZGBL-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Hoogwaardig zaagblad voor een hoge snijprestaties en een lange levensduur - voor materialen van verschillende diktes
x 1 st
Meervoudig decoupeerzaagblad, hout, drie sterren voor hardhout, zacht hout, vezelplaat, multiplex en gelijmd hout

DECOUPZGBL-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

Hoogwaardig zaagblad voor een hoge snijprestaties en een lange levensduur - voor materialen van verschillende diktes
x 1 st
Meervoudig decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren voor hout met spijkers, dikke en dunne metalen platen

DECOUPZGBL-BOUW-5STK-MULTIBLADE-105MM

Hoogwaardig zaagblad voor een hoge snijprestaties en een lange levensduur - voor materialen van verschillende diktes
x 1 st
Laadapparaat AL 60-LI-2 Voor oplaadbare accu LI 28 volt

ACCU LAADAPPARAAT-(AL60-LI-2)

x 1 st
Li-ion oplaadbare accu 28 V

ACCU LIION 2-28,0V/3,0AH

Krachtig en robuust accupack
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accupack LI-28 V met laadapparaat en twee accus

ACCU-POWERPACK-LI-ION 28V-2X5AH

Twee krachtige en robuuste accu's en een laadapparaat in elke box