Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+
RADIO-ACCU-(BR 18-DAB+)-(M-CUBE)

Art.-nr. 5701458000

EAN 4099618324796

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE

Art.-nr. 5701458000
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
Robuuste en veelzijdige accu bouwplaatsradio met een rijk geluid

Verschillende afspeelmodi voor een breed scala aan muziek


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Optimale geluidservaring voor veel verschillende toepassingen dankzij de vooraf gedefinieerde equalizerinstellingen en het krachtige geluidssysteem


  • 2x 2 inch midden-hoog luidsprekers, elk 10 W

  • 1x 6 inch subwoofer 30 W


Verschillende externe verbindingsopties


  • 5 V/2 A USB type A-aansluiting voor het opladen van draagbare apparaten en het afspelen van USB-apparaten met een maximale opslagcapaciteit van 64 GB

  • 9 V/2 A USB type C-aansluiting voor snel opladen van draagbare apparaten

  • AUX-in-aansluiting voor het afspelen van muziek via de meegeleverde AUX-kabel


Met rubber beklede behuizing met beschermingsgraad IPX6 en comfortabele handgreep met vergrendelstand



Menunavigatie in 28 talen voor extra systeeminstellingen, zoals


  • Wekker in stand-bymodus

  • Displayhelderheid

  • Zenders scannen


Kan worden gevoed via een 18 V M-CUBE accu of permanent via de meegeleverde voeding

Opmerking

Voor het opladen van de M-CUBE-accu is ook een M-CUBE-oplader vereist.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Accubedrijfsspanning

18 V DC

Lengte x breedte x hoogte

258 x 238 x 245 mm

Machinegewicht met accu

4,8 kg

Min./max. FM-radiofrequentie

108-87,5 MHz

Inclusief Accu bouwplaatsradio BR 18-DAB+ M-CUBE:
1 x
Aux-in-kabel

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Voedingseenheid Voor diverse extra draadloze apparaten

VOEDING-BR-18-DAB+-20V/3A-EU

Omschrijving: Gebruik deze optie om het bijbehorende draadloze apparaat op netspanning te bedienen, zonder de oplaadbare accu.
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
18 V M-CUBE W-CONNECT oplaadbare li-ionaccu

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT-ALG18/8

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accupack li-ion 18 V/8 Ah M-CUBE W-CONNECT

BTRYPCK-18V/8.0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

The most powerful and long-lasting battery pack in the M-CUBE family. The compact, powerful and durable 18 V Li-ion battery pack is ideal for professional and universal use.
x 1 st
Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE

ACCU-LI-ION-M-CUBE-18V/2,0AH

Compacte, krachtige 18V-Li-ionaccu met lange levensduur voor professioneel en universeel gebruik met de nieuwe accugereedschappen van Würth
x 1 st
18 V M-CUBE W-CONNECT oplaadbare li-ionaccu

ACCU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

De krachtigste, snelladende en duurzame oplaadbareaccu in de M-CUBE-familie. De compacte, krachtige en duurzame 18 V oplaadbare lithium-ionaccu is ideaal voor professioneel en universeel gebruik.
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE ALG 18 Volt M-CUBE

ACCU LAADAPPARAAT-ALG 18V/4-M-CUBE-BASIC

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
x 1 st
Laadapparaat ALG 18 V, M-CUBE

ACCU-LAADAPPARAAT ALG18/6-FAST

De ALG 18 V M-CUBE-lader is speciaal ontworpen voor M-CUBE 18 V-accu's en biedt betrouwbare prestaties bij een ingangsspanning van 220 - 240 V/AC
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Aux-in-kabel

AUX-IN-CABLE-(BTS 18-40)