Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu boorschroefmachine, andere

Accu boorschroefmachine, andere
ACCU BOORSCHR.MACH. BS 18-A COMPACT
MASTER

Art.-nr. 07006552
EAN 4048539005406
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
Min./max. boorkopspanbereik

1,5-13 mm

Boorhouderopname

1/2 inch x 20 UNF

Accu-/batterij capaciteit

2.6 Ah

Max. boordiameter in staal

13 mm

Maximale schroefdiameter

8 mm

Machinegewicht met accu

1.8 kg

Inclusief Accu boorschroefmachine, andere:
2 x
Pozidriv bit

BIT-KRUIS-PZ2-ZWART-1/4IN-L25MM

ZEBRA
Omschrijving:
PZ2
PZ/Pozidriv E 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Pozidriv bit

BIT-KRUIS-PZ3-GROEN-1/4IN-L25MM

ZEBRA
Omschrijving:
PZ3
PZ/Pozidriv E 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Phillipsbit

BIT-PH2-WIT-1/4IN-L25MM

ZEBRA
Omschrijving:
PH2
PH C 6,3 (1/4")
Hoeveelheid: 2 x
2 x
AW®-bit C 6,3 (1/4 inch)

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

ZEBRA
Omschrijving:
AW 20
De atleet onder het schroefgereedschap
Hoeveelheid: 2 x
2 x
AW®-bit C 6,3 (1/4 inch)

BIT-AW30-LICHTGEEL-1/4IN-L25MM

ZEBRA
Omschrijving:
AW 30
De atleet onder het schroefgereedschap
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Universele houder E 6,3 (1/4) Met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

Omschrijving:
Lengte: 51 mm; 1/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
Bitbox, leeg
1 x
Bitbox, leeg

BITBOX PZ, 1/4, 7-TLG

Hoeveelheid: 1 x
Snellader AL 30-CV-LI
1 x
Snellader AL 30-CV-LI

ACCU LAADAPPARAAT AL 30-CV LI

Omschrijving: Lader geschikt voor 18-V Li-ion-accu's (CV)
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Accu LI-CV, 18 volt/2,6 Ah

ACCU LI-CV 2,6 AH LI-ION 18,0 VOLT

Hoeveelheid: 2 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-(BS 14/ BS 18-A COMPACT)

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
Lege machinekoffer ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Lege machinekoffer ORSY® 200

ORSY200 KOFFER LEEG MASTER90/15

Hoeveelheid: 1 x